曜日別特売

ハンズフリー拡声器スピーカー

ハンズフリー拡声器スピーカー - サンワサプライ
付属品
ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ×1
仕様
外部入力数/6.3mm:0
質量(g)
215
電源
内蔵バッテリー駆動
最大出力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
周波数特性
80~12000Hz
入力端子
<外部>3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16G以下)
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
密閉式フルレンジ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379424MM-SPAMP2W
¥8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする