RIDGID(日本エマソン)
サーモメーター IR-200
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。
1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性
防塵防水
放射率
0.10~1.00
トラスコ品番
829-1426
質量(g)
210
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
測定範囲(℃)
-50~1200
測定精度
-50~20℃;±2.5℃、20~1200℃;±1.0℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×95×185
保護等級
IP54
最小単位(℃)
0.1
比率
【距離対測定範囲比(D対S)】30対1
距離対測定範囲比(D対S)
30:1
応答時間(ms)
150未満
内容量
1台
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457998
36798
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください