JAPPY
雨覆い
仕様
600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
3
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
25.5
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
14.7
寸法D3(mm)
17.4
寸法D4(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147753
HA-51
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください