曜日別特売

CITY COMFORT 耐摩耗(86型)

CITY COMFORT 耐摩耗(86型) - IRC
(9件のレビュー)

従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。
デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。

用途
通勤、通学距離が往復5 ~6kmと短い場合
たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合
付属品リムテープブラックタイプW/O内容量1セット(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ETRTO規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342798WO 24×1 3/837-540
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
70342807WO 26×1 3/837-590
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
70342816WO 27×1 3/837-630
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70342816
2022-05-07
用途: パーツ交換
その他業種

リムテープが細いので注意が必要 ビードがリムにきちんと収まらずに嵌め直しをした リムテープ、タイヤ、チューブがセットになっていて、価格も品質に対してリーズナブルなので使いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 70342807
2019-12-03
用途: Panaの26インチ電チャリ用
卸売・小売業

チューブ、リムバンド付きペアで安かったので購入したが、後輪だけでも26×1 1/2を履かせても良かったかも・・・

1が参考にしています
対象商品 : 70342807
2019-10-26
用途: 自転車メンテ

信頼できるIRC。コストパフォーマンス抜群。「COMFORT」のとおり、乗り心地も良好。

1が参考にしています
対象商品 : 70342816
2019-07-18
用途: 通常タイヤ交換

IRCメーカーのタイヤは信頼できるので安心・安全です。

対象商品 : 70342816
2019-04-11
用途: タイヤ交換
サービス業

タイヤ、チューブ、リムフラップ?付きでコノ品質は良すぎる。

対象商品 : 70342798
2018-10-23
用途: 自転車走行
その他業種

以前についていたタイヤに比べ、乗り心地が良いです。息子や嫁の自転車も交換してあげようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70342816
2018-05-26
用途: 通学自転車後輪

月600kmでIRC足楽81型が一年で磨耗したのでこちらを購入、取り外し見比べてみましたが、接地面の肉厚やビート部分に違いがわかりませんでした、コンパウンドが違うんでしょうか2本セット1.20mm厚のプレミアムチューブ、リムテープ付きでこちらの方がお得だと思います、1年後、レビューしたいと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 70342807
2018-03-05
用途: 部品交換に使用した
自動車・二輪車・自転車関連業

既存部品が摩耗したため当該部品に交換した、特になし

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする