日本電産コパル
モーター
(2件のレビュー)
種類
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
49
許容トルク(mN・m)
58.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70341976
HG16-120-AA-00
直流
6
120
その他
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70341985
HG16-120-AB-00
直流
12
120
その他
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70341994
HG16-240-AA-00
直流
6
240
その他
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70342003
HG16-240-AB-00
直流
12
240
その他
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください