ヤマトエンジニアリング
スリーブガードカプラー付PVCホース
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
材質
塩化ビニール
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
カップリング
BLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)
特性
柔軟性/滑り
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70526198
TAC65-10B
10
¥
4,329
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70526207
TAC65-20B
20
¥
6,762
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70526216
TAC65-30B
30
¥
9,193
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください