ブルーダイヤモンドコート軽いね IH対応玉子焼

ブルーダイヤモンドコート軽いね IH対応玉子焼 パール金属 ブルーダイヤモンドコート軽いね IH対応玉子焼 パール金属 ブルーダイヤモンドコート軽いね IH対応玉子焼 パール金属

金属ヘラも使える強力コーティング。
丈夫で軽量。注ぎ易い両口付。
お手入れしやすい一体型。

サイズ(cm)15×18 材質本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 適合オール熱源 質量(g)456 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×160×65 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70541993 HB-3250
4,800
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする