曜日別特売

レンジで美味しいおだし

レンジで美味しいおだし - パール金属レンジで美味しいおだし - パール金属レンジで美味しいおだし - パール金属レンジで美味しいおだし - パール金属
(2件のレビュー)

鰹節、昆布、煮干し、美味しい料理の味の要、うま味の豊かな「だし」を電子レンジで簡単に。
そこが外せるのでお手入れラクラク。
高密度メッシュなので澄んだダシがひけます。
注ぎ易い注ぎ口。目盛付。

使用方法
(1)4cm角に切った昆布をこし網に入れます。
(2)その上に、鰹節を入れます。
(3)水を入れた容器にこし網をセットします。
(4)電子レンジで加熱します。
(5)加熱後、電子レンジから取り出します。
(6)こし網を引き上げ、45度回転させてセットし、雫を落として、できあがり。
セット内容フタ、こし網、容器質量(g)141寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70542438C-6253
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70542438
2021-10-31
用途: 出汁取り
もみ家

こんぶ、いりこ、干し椎茸、鰹節で出汁を取るのですが、コクが出ないので
材料を水出しして、できたら2時間ぐらいして、レンジでチンするとすごくコクが出る

対象商品 : 70542438
2021-07-07
用途: 毎朝の朝食で!
教育・研究機関

鍋でやると面倒ですが材料を入れチンするだけで美味しいお出汁がとれ顆粒とは味が変わり美味しいです。洗うのも簡単で大変便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする