歩いた振動や腕の振りで歩数をカウント。
腕時計タイプだから外れたり落としたりする心配なし。
左手首上面装着専用。
電波時計内蔵だから時刻あわせが不要。
女性の腕にフィットするスモールモデル(TM-600)。
- 用途
- 万歩計、電波時計、腕時計型万歩計、歩数計として。男性、女性、メンズ、レディース、プレゼント、景品、ギフトに。
- 検出方式
- 振り子式
- 材質
- 本体:ABS樹脂/全面パネル:アクリル/裏蓋:ステンレス/バンド:強化ポリウレタン
- 厚さ(mm)
- 1.5(バンド部除く)
- 質量(g)
- 31
- タイプ
- 女性用
- 電源(V)
- DC3(CR2032リチウム電池1個/付属)
- 電波受信機能
- 日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)
- 表示内容
- 歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、ストップウォッチ、時刻、カレンダー、メモリー
- 電池寿命
- 約1年 (1日1万歩使用、電波受信1日1回にて)
- 防水仕様
- 3気圧日常生活防水
- 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
- 4.3×3.6
- 内容量
- 1台