曜日別特売

電磁弁050シリーズ

電磁弁050シリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08)給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5内容量1個
全9種類を絞り込む
配管接続口径
ポート数
電圧(V)
結線方式
9種類すべて表示中
注文コード
品番
配管接続口径
ポート数
寸法A
電圧(V)
結線方式
応答時間(秒)
ベース
インジケータ
ダイオード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70828144050E1-01-11-21-SR/DC24VRc1/83ポートRc1/8DC24グロメット(ON時/OFF時)0.02/0.02以下取付ベース付LEDインジケータなしフライホイルダイオード付
8,540
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
70828153050E1-01-2-21-LF/AC100VRc1/82ポートRc1/8AC100(50/60Hz)グロメット(ON時/OFF時)0.025/0.025以下取付ベース付(LED)標準タイプフライホイルダイオードなし
8,240
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
70828162050E1-01-2-39-SR/DC24VRc1/82ポートRc1/8DC24DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.02/0.02以下取付ベースなしLEDインジケータなしフライホイルダイオード付
9,800
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
70828178050E1-01-LF/AC100VRc1/83ポートRc1/8AC100(50/60Hz)グロメット(ON時/OFF時)0.025/0.025以下取付ベースなし(LED)標準タイプフライホイルダイオードなし
7,930
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
70828187050E1-2-11/AC100VM5×0.82ポートM5×8AC100(50/60Hz)グロメット(ON時/OFF時)0.025/0.025以下取付ベースなしLEDインジケータなしフライホイルダイオードなし
7,140
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
70828196050E1-21-LF-SR/DC24VM5×0.83ポートM5×8DC24グロメット(ON時/OFF時)0.02/0.02以下取付ベース付(LED)標準タイプフライホイルダイオード付
9,330
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828205050E1-2-21-LF-SR/DC24VM5×0.82ポートM5×8DC24グロメット(ON時/OFF時)0.02/0.02以下取付ベース付(LED)標準タイプフライホイルダイオード付
9,330
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
70828214050E1-2-39/AC100VM5×0.82ポートM5×8AC100(50/60Hz)DIN式コネクタ(ON時/OFF時)0.025/0.025以下取付ベースなしLEDインジケータなしフライホイルダイオードなし
8,710
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
70828223050E1-2-LF-SR/DC24VM5×0.82ポートM5×8DC24グロメット(ON時/OFF時)0.02/0.02以下取付ベースなし(LED)標準タイプフライホイルダイオード付
9,020
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする