曜日別特売

空気作動弁180-4Aシリーズ

空気作動弁180-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション3ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下内容量1個
全12種類を絞り込む
結線方式
12種類すべて表示中
注文コード
品番
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829928183-4E2-13-39-83/DC24Vグロメット
22,030
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829937183-4E2-13-39-J62/DC24Vグロメット
22,030
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829946183-4E2-13-83-PLL/AC200VLEDインジケータ付エルコネクタ
20,820
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829955183-4E2-13-J62/AC200Vグロメット
20,090
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829964183-4E2-13-J62-83-PLL/AC200VLEDインジケータ付エルコネクタ
21,550
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829973183-4E2-13-J62-83-PSL/AC200VLEDインジケータ付ストレートコネクタ
21,550
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829982183-4E2-13-J62-PSL/AC200VLEDインジケータ付ストレートコネクタ
20,820
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70829998183-4E2-J42-83/AC200Vグロメット
20,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70830007183-4E2-J42-83-PLL/AC200VLEDインジケータ付エルコネクタ
21,430
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70830016183-4E2-J42-PLL/AC200VLEDインジケータ付エルコネクタ
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830025183-4E2-J63-83/DC24Vグロメット
21,180
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70830034183-4E2-J63-PLL/AC200VLEDインジケータ付エルコネクタ
21,180
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする