曜日別特売

空気作動弁240-4Aシリーズ

空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要ポート数5ポート取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ベース取付ベースなしポジション2ポジション内容量1個
全28種類を絞り込む
結線方式
ボタン形状
28種類すべて表示中
注文コード
品番
流量特性
質量(kg)
耐衝撃(m/s2)
結線方式
ボタン形状
応答時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70830384240-4E2/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))0.23(横方向)1373.0、(軸方向)264.8標準プラグインノンロック形(DC24V)20ms/20ms、(AC100V、AC200V)20ms/20ms
14,640
13,176
14,494(税込)
翌々日出荷
返品不可
70830393240-4E2/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))0.23(横方向)1373.0、(軸方向)264.8標準プラグインノンロック形(DC24V)20ms/20ms、(AC100V、AC200V)20ms/20ms
15,370
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830402243-4E2/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830427243-4E2-13/AC100V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
16,940
15,378
16,916(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830436243-4E2-13/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
16,940
15,378
16,916(税込)
4日以内出荷
返品不可
70830445243-4E2-13/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
17,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830454243-4E2-13-39/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830463243-4E2-13-39/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
19,610
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830472243-4E2-13-PL-L/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830488243-4E2-13-PL-L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
19,370
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830497243-4E2-13-PL-L-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830506243-4E2-13-PL-L-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830515243-4E2-13-PS-L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
19,370
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70830524243-4E2-39/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830533243-4E2-81/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
17,420
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830542243-4E2-81/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,150
16,479
18,127(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830558243-4E2-81-PS-L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
19,850
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830567243-4E2-PL-L/AC100V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,640
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70830585243-4E2-PL-L-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830594243-4E2-PS-L/AC100V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,640
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
70830603243-4E2-PS-L/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,640
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
70830612243-4E2-PS-L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
19,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830628243-4E2-PS-L-1L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
19,610
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830637243-4E2-PS-L-3L/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
20,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830646243-4E2-PSN-L/AC100V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,390
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830655243-4E2-PSN-L/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,390
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
70830418243-4E2/DC24V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4標準プラグインノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
17,670
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
70830576243-4E2-PL-L/AC200V音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0(2.2)、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.83)(11(0.61))0.26(横方向)1373.0、(軸方向)588.4LEDインジケータ付ノンロック形(DC24V)25ms/55ms、(AC100V、AC200V)25ms/45ms
18,640
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする