曜日別特売

空気作動弁180-4Aシリーズ

空気作動弁180-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション3ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下内容量1個
全11種類を絞り込む
結線方式
ボタン形状
11種類すべて表示中
注文コード
品番
結線方式
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70833647A183-4E2-13-25-39/AC100Vグロメットノンロック形
22,510
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833656A183-4E2-13-25-83-PSL/AC100VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形
22,030
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833665A183-4E2-13-25-83-PSL/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形
22,030
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833674A183-4E2-13-25-PSL-1L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形
21,540
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833683A183-4E2-25-83/AC100Vグロメットロック突出形
21,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833692A183-4E2-25-83-PSL-1L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタロック突出形
22,270
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833708A183-4E2-25-PSL/AC100VLEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形
21,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833717A183-4E2-25-PSL-3L/DC24VLEDインジケータ付ストレートコネクタノンロック形
22,030
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833726A183-4E2-39/AC100Vグロメットノンロック形
21,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833735A183-4E2-39-83/DC24Vグロメットロック突出形
22,030
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70833744A183-4E2-PLLN/AC100VLEDインジケータ付エルコネクタノンロック形
20,810
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする