曜日別特売
DABN25X100-2-I スリムシリンダ コガネイ 71577187

スリムシリンダDABN25X100-2-I

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はシリンダ内径・ロッド先端ねじなど65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
25
ロッド先端ねじ
I形ナックル付
注文コード
71577187
品番
DABN25X100-2-I
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
取付
サイドマウント
ロッド先端ねじ
I形ナックル付
仕様
ブロック低速形シリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
10~500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする