マグネット布巾ハンガー プレート

マグネット布巾ハンガー プレート - 山崎実業マグネット布巾ハンガー プレート - 山崎実業マグネット布巾ハンガー プレート - 山崎実業マグネット布巾ハンガー プレート - 山崎実業マグネット布巾ハンガー プレート - 山崎実業
(1件のレビュー)

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にふきんハンガー。
布巾が滑り落ちないように、バーの先端部分にシリコンキャップ付。キッチンのデッドスペースを利用して収納。
カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。

適合石のくっつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン・マグネット質量(g)約410寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×1×6耐荷重(g)約600(ハンガー1本あたり約200)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733771332406
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73377133
2021-05-13
用途: キッチンへの設置
製造業

マグネット取り付けなので、貼り付け面に傷防止のクッション剤が付属していたら、更に良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする