センセカ(旧グライシンガー)
高周波水分計
(1件のレビュー)
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途
木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)
106×67×30
質量(g)
145
測定範囲(mm)
(深度)10/25の切替
測定項目
含水率、含水比
保護等級
IP65
測定対象
18種類の建材
電池
9Vブロック電池ブロック電池
動作温度範囲(℃)
-25~50(凍っていない状態)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631818
GMK100
-
¥
56,400
¥
55,980
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
67023480
GMK100【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
56,400
¥
55,980
¥
45,980
アウトレット
¥
50,578
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください