オリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト

オリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト - MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト - MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト - MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト - MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト - MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト - MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト - MotoM

独自の製法によりきらめく切子ガラスと柔らかな透過光から創出する布セードからなり、日本的な暖かみや懐かしさに加え、デザインの斬新さをもったこだわりのある商品

材質スチール、ガラス(切子)、布質量(g)1500消費電力(W)5.2スイッチ中間スイッチ寸法(Φ×高さH)(mm)166×400光源寿命約40,000時間アーム固定電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73655706KRI001B
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73655715KRI001R
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする