オリンピア照明 LEDテーブルランプ

オリンピア照明 LEDテーブルランプ - MotoMオリンピア照明 LEDテーブルランプ - MotoMオリンピア照明 LEDテーブルランプ - MotoMオリンピア照明 LEDテーブルランプ - MotoMオリンピア照明 LEDテーブルランプ - MotoMオリンピア照明 LEDテーブルランプ - MotoM

おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。

消費電力(W)5材質木・金属(メッキ仕上げ)質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386電源(AC V)100(50/60Hz)色温度(K)電球色3000エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命約45,000時間光束(Lm)400アーム角度調整明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当演色指数(Ra)80以上電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73655803GS1704CR白木ナチュラル
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73655812GS1704DB木製ダークブラウン
4,980
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする