オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ

オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ - MotoMオリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ - MotoMオリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ - MotoMオリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ - MotoMオリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ - MotoM

2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。
1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度
2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き
3:組立式だからコンパクトで場所をとらない
4:6段階の明るさが切替可能
5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる

材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73655828GS1705BKブラック
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73655846GS1705CAカカオカカオ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73655855GS1705WSホワイトシルバーホワイトシルバー
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73655837GS1705Rメタリックレッドメタリックレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする