曜日別特売

マクロ撮影用三脚

マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚 - Velbon(ベルボン)

小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。
フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。
大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。

積載荷重(kg)(推奨)2.5質量(g)1060仕様三脚と雲台が分離可能径(Φmm)(脚)27段数5段全高(mm)630/538(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)92最低高さH(mm)170縮長(mm)244内容量1台
注意
※この商品は「脚のみ」でも購入できます。その際、同梱品は同じ内容となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73721725ウルトラ553 ミニ
44,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする