DCギアドモータ TP-3640B-CMタイプ

DCギアドモータ TP-3640B-CMタイプ - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784865TP-3640B-CM-5-H00-24直流245
6,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784874TP-3640B-CM-10-H00-24直流2410
6,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784883TP-3640B-CM-15-H00-24直流2415
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784892TP-3640B-CM-18-H00-24直流2418
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784908TP-3640B-CM-25-H00-24直流2425
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784917TP-3640B-CM-30-H00-24直流2430
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784926TP-3640B-CM-36-H00-24直流2436
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784935TP-3640B-CM-50-H00-24直流2450
8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784944TP-3640B-CM-60-H00-24直流2460
8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784953TP-3640B-CM-75-H00-24直流2475
8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784962TP-3640B-CM-100-H00-24直流24100
8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784978TP-3640B-CM-120-H00-24直流24120
8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784987TP-3640B-CM-150-H00-24直流24150
8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784996TP-3640B-CM-180-H00-24直流24180
8,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73784865TP-3640B-CM-5-H00-2484740655TP-3442B-CM-5-H00-24TP-3640B-CM-5-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740655DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784874TP-3640B-CM-10-H00-2484740664TP-3442B-CM-10-H00-24TP-3640B-CM-10-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740664DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784883TP-3640B-CM-15-H00-2484741030TP-3442B-CM-15-H00-24TP-3640B-CM-15-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84741030DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784892TP-3640B-CM-18-H00-2484741014TP-3442B-CM-18-H00-24TP-3640B-CM-18-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84741014DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784908TP-3640B-CM-25-H00-2484741005TP-3442B-CM-25-H00-24TP-3640B-CM-25-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84741005DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784917TP-3640B-CM-30-H00-2484740996TP-3442B-CM-30-H00-24TP-3640B-CM-30-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740996DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784926TP-3640B-CM-36-H00-2484740987TP-3442B-CM-36-H00-24TP-3640B-CM-36-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740987DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784935TP-3640B-CM-50-H00-2484740838TP-3442B-CM-50-H00-24TP-3640B-CM-50-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740838DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784944TP-3640B-CM-60-H00-2484740829TP-3442B-CM-60-H00-24TP-3640B-CM-60-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740829DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784953TP-3640B-CM-75-H00-2484740820TP-3442B-CM-75-H00-24TP-3640B-CM-75-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740820DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784962TP-3640B-CM-100-H00-2484740874TP-3442B-CM-100-H00-24TP-3640B-CM-100-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740874DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784978TP-3640B-CM-120-H00-2484740865TP-3442B-CM-120-H00-24TP-3640B-CM-120-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740865DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784987TP-3640B-CM-150-H00-2484740856TP-3442B-CM-150-H00-24TP-3640B-CM-150-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740856DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784996TP-3640B-CM-180-H00-2484740847TP-3442B-CM-180-H00-24TP-3640B-CM-180-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 84740847DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする