電源直流
電圧(V)24
減速比18
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
質量(g)465
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)35
段数(ギア)3
回転数(min-1[r.p.m])241
寸法(Φmm)モーター部:36
回転方向CW
許容スラスト荷重(N)29.4
許容ラジアル荷重(N)39.2
定格トルク(mN・m)147
ドライバタイプTPDR-58A
許容トルク(mN・m)1568
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])2352(24)