TP-3640B-CM-25-H00-24 DCギアドモータ TP-3640B-CMタイプ スリーピース 73784908 TP-3640B-CM-25-H00-24 DCギアドモータ TP-3640B-CMタイプ スリーピース 73784908

DCギアドモータ TP-3640B-CMタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73784908 品番TP-3640B-CM-25-H00-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,490
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
電源直流 電圧(V)24 減速比25 用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 質量(g)465 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)35 段数(ギア)3 回転数(min-1[r.p.m])175 寸法(Φmm)モーター部:36 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 定格トルク(mN・m)196 ドライバタイプTPDR-58A 許容トルク(mN・m)1568 瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])2352(24)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73784908 TP-3640B-CM-25-H00-24 84741005 TP-3442B-CM-25-H00-24 DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピース 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする