曜日別特売

車載用BTオーディオレシーバー

車載用BTオーディオレシーバー - エレコム
(1件のレビュー)

スマホの音楽を車で聴ける!カーオーディオのAUX端子に接続することで、スマホの音楽を高音質・ワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)オーディオレシーバー。

付属品
オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付き)
仕様
【最大登録可能台数】8台
質量(g)
約32
出力
Bluetooth power class2
電源
DC12V/24V シガーソケットより供給
接続方式
Bluetooth
対応
【Bluetoothプロファイル】A2DP、【コーデック】SBC,AAC、【コンテンツ保護】SCMS-T方式、【法令】TELEC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約99.3×37×26
保管温湿度範囲
-10~45℃/0~80%(結露不可)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
0~35℃/0~80%(結露不可)
色(本体)
ブラック
出力端子
ステレオミニジャック×1(音声用) / USB Type-A×1(充電用 出力2.4A)
Bluetooth
Bluetooth標準規格 version4.0
適合伝送帯域
20-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時)
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
(最大)約10/見通し
使用周波数(GHz)
2.4帯
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73822884LBT-ACR11BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-20
用途: これしかaux用にまともなのがないから
シブヤクラフト 様(運輸・通信業)

普通、ノイズさえはいらなければ文句なし。今時、Bluetoothついてるなら、ハンズフリーのマイクぐらい内臓するべき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする