厚切り薄切りピーラー

厚切り薄切りピーラー 貝印

これ一つで薄くも厚くも切れるピーラー大根や里芋の厚むきも、ニンジンやジャガイモの薄むきも、これ一つ。
刃の裏側にあるつまみを廻し、厚切りと薄切りを切り替え。便利なじゃがいもの芽取り付き。フック穴付きでキッチンツールフックにかけて収納。

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)67 全長(mm)150 質量(g)29 寸法(縦×横×高さ)(mm)150×67×17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73964704 DH7168
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする