ニッセイ
小型シリーズHタイプ(直交軸)
種類
ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
安全率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74036226
HLMN-18R-100-T60
0.06
三相
200/200/220
100
50/60/60
キー溝付き軸
脚取付
あり
屋内
15/18
1.0
¥
61,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200