中村
格子おしぼり
こんなお得な商品も!
おしぼりタオル
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
おしぼり用タオルです。
色
白
材質
綿100%
短辺(mm)
280
長辺(mm)
280
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973377
‐
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください