コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー

コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー - 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。

用途
【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除
有効期間
2週間
区分
防除用医薬部外品
適合害虫
ゴキブリ
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
内容量
1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83388594-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83388594-63005697-- コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除 金鳥(KINCHO) 63005697コックローチ ゴキブリがいなくなるスプレー ゴキブリ・トコジラミ駆除金鳥(KINCHO)1個(200mL)
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83388594
2019-09-05
用途: 日常的に

とにかくよく効く、今まで使っていた中で最強といってもいい。見えない場所に隠れても、スプレーをかけると匂いにやられるのか、ごそごそと出てきます。3回スプレーすると確実に死にます。オススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする