LEDデスクライト Z-LIGHT 高演色Ra97 アッパーライト付モデル Z-G7000

LEDデスクライト Z-LIGHT 高演色Ra97 アッパーライト付モデル Z-G7000 - 山田照明

質感の高い鏡面反射板はマルチカットで不要な光だけをカットアウトし、グレアレスな表情を見せます。
光源は3500K(温白色)の単色光源です。上下配光で背面のスポット型アンビエントライトは上部の天井を照らし、1台でも快適な間接(アンビエント)照明の空間を作り出します。上・下方向とも5~100%の範囲で無段階調光できます。

材質鋼、樹脂質量(kg)1.1消費電力(W)6スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属電源コード(m)1.8光源LED6.0W(白熱灯60W相当 色温度固定型)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)32LED寿命(時間)40000光色白色演色指数(Ra)97定格光束(Lm)192電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84890392Z-G7000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする