曜日別特売

スポンジ アングル

スポンジ アングル - 光

防振・防音・緩衝材などに
ドラム巻きタイプのスポンジです

材質
発泡ラバー(NBR)
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
(ドラム)175
タイプ
L型スポンジ
長さ(m)
40
ドラム径(mm)
300
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86251716KSL220-40
オープン
取扱い終了
返品不可
86251734KSL220-40T
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする