曜日別特売

ボトルタグ

ボトルタグ - 光ボトルタグ - 光
(1件のレビュー)

ボトルに最適なネームタグです
ボトル用標示プレート
高級感のあるアルミプレート・真鍮鎖のボトルタッグです

材質プレート:アルミ/鎖:真鍮質量(g)8.3高さ(mm)35奥行(mm)1幅(mm)65品名・タイプボトルキーパー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86269076B117G-9ゴールド
オープン
239
263(税込)
当日出荷
86269085B117S-9シルバー
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86269076
2020-12-04
用途: お店のキープボトル
サービス業

届くのがもう少し早ければいいかなと思います。2週間かかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする