ケニス
マルチ水温計
(1件のレビュー)
本体とセンサで気温と水温を同時に測定できるデジタルマルチ水温計です。 大きなデジタル画面で背面スタンド付です。
測定範囲(℃)
-30~70
寸法(mm)
57×13×38
電源
LH44電池×1(付属)
コード長さ(m)
1
精度(℃)
±1(0~40)
連続使用時間
約9ヶ月
分解能(℃)
0.1
測定周期(秒)
10毎
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87534073
CT
¥
2,200
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください