ホーザン
K熱電対温度計(校正証明書付)
データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計
用途
簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。
表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。
本体を衝撃から守るシリコンカバー付。
質量(g)
164(電池含まず)
電源
単3(LR6)電池×2付
測定範囲(℃)
-50.0~1300 (センサの性能に依存します)
分解能(℃)
-50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×32.5×120
適合センサ
熱電対K
電池寿命(時間)
約100(連続使用時)
サンプルレート(回/s)
2.5
最大表示
9999カウント
使用環境温度(℃)
0~50
確度
-50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)
使用周囲湿度(%RH)
0~60以下(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※通信ケーブルは付属しておりません。別途お求めください。
※ご購入者名入りの校正証明書を作成します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80820769
DT-520-TA
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530