曜日別特売

ハンディ表面温度計 サーフェスサーモ(表面標準センサHKS-15000R付)

ハンディ表面温度計 サーフェスサーモ(表面標準センサHKS-15000R付) - サーモポート

サーフェスサーモとキャリブレーションサーモの本体とセンサシリーズはそれぞれ互換性があります。
表面温度を正確に測定(放射温度計で必要な測定対象物ごとに異なる放射率設定が必要ありません。)
直接触れて測定することで、測定値が信頼できます。
キャリブレーション機能(接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)

付属品
取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、標準センサ(機種により異なる)、単四アルカリ乾電池2本
仕様
センサ検知部直径:Φ17
材質
本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)、センサプローブ/ポリアセタール樹脂、センサ(ジュラコン)
電源
単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)
センサー
K熱電対/T熱電対
分解能
本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)
温度測定範囲(℃)
センサ:-30~300
温度精度
センサ測定:K熱電対 クラス2
機能
最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)
コード
センサ:K熱電対用補償導線 約1m
表示範囲
表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃
表示精度
表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)
測定要素
温度(中心温度)
センサ精度
JIS規格による
電池寿命
連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)
使用環境条件
0~50℃(本体部)
表示更新時間
約0.6秒
防水性
非防水、JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831897TP-500HT
¥34,800
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする