深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。
高速回転にも適しています。
最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。
用途自動車・産業機全般に。
トラスコ品番819-7996
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)4
外径D(Φmm)190
幅B(mm)36
内径d(Φmm)105
2018年トラスコ掲載ページ2 0003
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
内容量1個
商品豆知識