TRUSCO
薄板用座金組込ねじ
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質
SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ
仕様
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付
2018年トラスコ掲載ページ
2 0446
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89698805
Y031-0306
1セット(80本)
M3×6
856-0901
56.1
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698814
Y031-0308
1セット(80本)
M3×8
856-0902
62.9
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89698823
Y031-0310
1セット(80本)
M3×10
856-0903
69.7
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698832
Y031-0312
1セット(75本)
M3×12
856-0904
71.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698848
Y031-0314
1セット(65本)
M3×14
856-0905
67.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698857
Y031-0316
1セット(60本)
M3×16
856-0906
67.6
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698866
Y031-0320
1セット(50本)
M3×20
856-0907
64.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
89698875
Y031-0325
1セット(45本)
M3×25
856-0908
68
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698884
Y031-0330
1セット(35本)
M3×30
856-0909
60.3
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
89698893
Y031-0335
1セット(30本)
M3×35
856-0910
58.1
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698902
Y031-0406
1セット(50本)
M4×6
856-0911
74.5
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698927
Y031-0410
1セット(50本)
M4×10
856-0913
89.6
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698936
Y031-0412
1セット(50本)
M4×12
856-0914
97.1
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698945
Y031-0414
1セット(50本)
M4×14
856-0915
104.6
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89698954
Y031-0416
1セット(45本)
M4×16
856-0916
100.9
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89698963
Y031-0418
1セット(45本)
M4×18
856-0917
107.7
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698972
Y031-0420
1セット(40本)
M4×20
856-0918
101.7
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698988
Y031-0425
1セット(35本)
M4×25
856-0919
102.1
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698997
Y031-0430
1セット(30本)
M4×30
856-0920
98.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699006
Y031-0435
1セット(20本)
M4×35
856-0921
73.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89699015
Y031-0440
1セット(15本)
M4×40
856-0922
60.7
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699024
Y031-0445
1セット(15本)
M4×45
856-0923
72
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89699033
Y031-0450
1セット(10本)
M4×50
856-0924
52.7
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89699042
Y031-0460
1セット(10本)
M4×60
856-0925
60.2
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89699058
Y031-0508
1セット(35本)
M5×8
856-0926
102.5
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699067
Y031-0510
1セット(35本)
M5×10
856-0927
110.9
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699076
Y031-0512
1セット(35本)
M5×12
856-0928
119.4
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
89699085
Y031-0514
1セット(35本)
M5×14
856-0929
127.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699094
Y031-0516
1セット(30本)
M5×16
856-0930
116.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699103
Y031-0518
1セット(30本)
M5×18
856-0931
124
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699112
Y031-0520
1セット(30本)
M5×20
856-0932
131.2
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
89699128
Y031-0525
1セット(25本)
M5×25
856-0933
124.4
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699137
Y031-0545
1セット(13本)
M5×45
856-0934
110.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699146
Y031-0550
1セット(10本)
M5×50
856-0935
79.9
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
89699155
Y031-0612
1セット(25本)
M6×12
856-0936
157.2
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699164
Y031-0614
1セット(20本)
M6×14
856-0937
132.6
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699173
Y031-0616
1セット(20本)
M6×16
856-0938
139.5
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
89699182
Y031-0618
1セット(18本)
M6×18
856-0939
131.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699198
Y031-0620
1セット(18本)
M6×20
856-0940
137.9
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699207
Y031-0625
1セット(15本)
M6×25
856-0941
127.8
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
89699216
Y031-0630
1セット(15本)
M6×30
856-0942
140.7
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
89699225
Y031-0635
1セット(13本)
M6×35
856-0943
133.1
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699234
Y031-0640
1セット(10本)
M6×40
856-0944
111
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89699243
Y031-0645
1セット(9本)
M6×45
856-0945
119.6
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
89698918
Y031-0408
1セット(50本)
M4×8
856-0912
82.1
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください