こんなお得な商品も!

クッキングシート 30m コアレス
モノタロウ
¥499
税込¥549
(28)
両面シリコン加工です。
食材がくっつきません。
耐熱230℃で20分
用途オーブンなどの調理用シート。
寸法(幅Wmm×長さLm)330×30
トラスコ品番834-5586
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙
質量(g)505
耐熱温度(℃)230(20分)
2018年トラスコ掲載ページ9 0688
内容量1本
両面シリコン加工です。
食材がくっつきません。
耐熱230℃で20分