曜日別特売

サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性

サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 - 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 - 日油技研工業

色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
受変電設備・機械設備などの発熱点検。
熱処理工程の温度管理。
流通工程の温度管理。
配電設備の温度管理。
2018年トラスコ掲載ページ1 1661材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)8~11タイプ一点表示タイプ測定方式不可逆性縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候内容量1セット(40枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全13種類を絞り込む
変色温度(℃)
変色
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
精度(℃)
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89822434LI-150-835-7891±2150白→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
89822443LI-160-835-7892±2160白→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
89822452LI-170-835-7893±2170淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
89822468LI-180-835-7894±3180淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
89822477LI-190-835-7895±3190淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
89822486LI-200-835-7896±3200淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89822495LI-210-835-7897±3210淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
89822504LI-220-835-7898±3220淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
89822513LI-230-835-7899±3230淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
89822522LI-240-835-7900±3240淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
89822538LI-250-835-7901±3250淡黄→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
89822547LI-4020835-7889±240白→青
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89822556LI-45-835-7890±245白→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする