パール金属
ベジライブ アイスピック
握りやすい滑りにくい木柄を使用
全長(mm)
140
材質
針:鉄(クロムめっき) 尻金:鉄鋳物(クロムめっき) 柄:天然木
サイズ
ミニ
質量(g)
171
全長×全幅W(mm)
140×45
品名・タイプ
アイスピック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377415
CC-1037
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください