NEW STAR CHEF グリルプレス

NEW STAR CHEF グリルプレス マイヤー

機能性を追求した、シンプルなIH対応シリーズ。フライパンと鍋は焦げつきにくいふっ素樹脂加工、鍋は収納に便利なフラットガラス蓋付きです。

用途機能性を追求したシンプルなIH対応シリーズ。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)796 表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:ミラー加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.5×5.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08224117 MSC2-GF
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする