カトラリーセット

カトラリーセット VitaCraft(ビタクラフト)

ミラー仕上げのステンレスで、ディナーフォーク、ディナースプーン、ディナーナイフ、ケーキフォーク、ティースプーン各4本のセットです。

用途ビタクラフトのカトラリーセット。普段使いをちょっと贅沢に、贈り物にも最適です。 材質ステンレス鋼 セット内容20pcs 質量(g)(ディナーフォーク)60、(ディナースプーン)70、(ディナーナイフ)90、(ケーキフォーク)26、(ティースプーン)26 全長(cm)(ディナーフォーク)21、(ディナースプーン)21、(ディナーナイフ)22、(ケーキフォーク)15.5、(ティースプーン)14.5 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08225447 9770
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする