パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の 料理道具 パール金属の フライパン・グリルパン トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応深型フライパン トップダイヤ テフロンプラチナプラスIH対応深型フライパン 注文コード 12257219 注文コード 12257219 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)620 表面処理テフロン加工、内面:ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×230×140 有効寸法(mm)220 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-3757 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12257219 HB-3757 ¥4,700 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイヤモンドコートパン9点セット ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ダイヤモンドコートパン5点セット ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ダイヤモンドコートパン5点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ダイヤモンドコートパン3点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ダイヤモンドコートパン9点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ダイヤモンドコートパン12点セット IH・ガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ロイヤルブルー・インテンス フライパン 22cm T-fal(ティファール) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ パリージュ レンジパン REシリーズ 和平フレイズ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ パリージュ レンジパン REシリーズ 和平フレイズ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ニュアトーン 軽いフライパン 貝印 税込¥1,978 ¥1,798 ニュアトーン 軽いマルチ炒め鍋 貝印 税込¥2,418 ¥2,198 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 税込¥10,448~ ¥9,498~ 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 税込¥2,748~ ¥2,498~ IH対応 槌目フライパン 谷口金属工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ IH対応 槌目深型フライパン 谷口金属工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プロガストII フライパン19cm ラバーハンドル付 MTI(エムテーアイ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ プロガストII IHフライパン32cm ラバーハンドル付 MTI(エムテーアイ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 和楽亭 絢 IH深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 和楽亭深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ MUSUBIIHフライパン 竹原製缶 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンフライパン・炒め鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品