森井
竹炭入りごはん用スチーマー保存容器
(1件のレビュー)
仕様
約1杯分
使用方法
炊いたご飯を入れ冷凍保存(7~8分目位)。受け皿を外し水又はお湯を入れ再び本体をセット、レンジで加熱。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
270
間口W×奥行D×高さH(mm)
114×73×63
耐熱温度(℃)
-30~140
加熱時間
1杯分/約2~2分30秒、2杯分/約3分30秒(時間は500Wでの目安です)
TKG品番
9-0246-0101
TKG品番(2017)
6-0226-0101
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14683498
M-711
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください