森井
竹炭入りごはん用スチーマー保存容器
仕様
約2杯分
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
600
間口W×奥行D×高さH(mm)
114×148×63
耐熱温度(℃)
-30~120
TKG品番
9-0246-0201
TKG品番(2017)
6-0226-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
14683516
M-712
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください