曙産業
ミラくるザル・ボウル
ボウルを傾けてサッと水切り!
米とぎ作業もラクラクイ
水切りは片手でヒョイッと傾けるだけ
ボウルを180度回してしっかり水切りできます。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14684688
‐
小
1900
グリーン
109×220×223
9-0262-1101
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
14684715
‐
大
3200
グリーン
131×265×280
9-0262-1103
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
14684697
‐
小
1900
オレンジ
109×220×223
9-0262-1102
¥
1,200
取扱い終了
14684733
‐
大
3200
オレンジ
131×265×280
9-0262-1104
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください