サンクラフト
サンクラフト ミキサー
小麦粉を水や卵と混ぜる際にダマが出来にくく、あっという間にスムーズな生地が出来上がります。
全長(mm)
254
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
9×45
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14688179
WWW-207
ライムグリーン
9-0503-1101
6-0451-1301
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
14688188
WWW-208
ブラック
9-0503-1102
6-0451-1302
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください