レーベン販売
ののじ 根菜フリルサラダ・削り~ナ
削り方次第で色々な形状に削れます。
短い・削り節状細長い・めん状輪切り・チップ状
材質(刃)
ステンレス
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
98
全長(mm)
176
全長×幅W(mm)
176×98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14688705
FPS-01P
ミルキーピンク
9-0568-1101
6-0509-1801
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
14688714
FPS-01Y
ミルキーイエロー
9-0568-1102
6-0509-1802
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください