池永鉄工
IK ミニ鉄瓶 宝寿
質量(kg)
1
容量(mL)
600
底径(Φmm)
63
口径(mm)
69
寸法(外径×高さ)(mm)
140×140
TKG品番
9-0870-0501
TKG品番(2017)
6-0784-0501
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14691085
‐
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください