佐藤トレーディング
業務用 両平地付 タオル
(1件のレビュー)
色
ホワイト
寸法(mm)
340×860
厚さ
中厚手
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約48
TKG品番
9-1333-1201
TKG品番(2017)
6-1193-1201
内容量
1パック(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14697026
‐
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください