トゥルーポアラー スマートフロー

トゥルーポアラー スマートフロー - セラワールド
(5件のレビュー)

オリーブオイルなどにもご使用できます。

材質ステンレス・EVA樹脂全長(mm)150口径(Φmm)18~22(適合)品名・タイプボトルストッパーTKG品番9-1922-3101TKG品番(2017)6-1720-3101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14706309TM-8885
390
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14706309
2024-10-16
用途: 調理用のオイルに
教育・研究機関

別途購入のボトルに使いました。ゴム部分の直径がちょうど合って幸いでした。
注いだあとオイルはどうしてもノズルに沿ってたれます。分量は程よく出てきます。
ほこりよけのキャップが欲しいです。

対象商品 : 14706309
2023-01-17
用途: 酒の小分け
WHISKY NELSON卸売・小売業

他のポアラーは空気が混入したりで出にくかったりしますが、このポアラーは一定量で注ぐことができるので、ストレスなく使えます。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 14706309
2022-12-06
用途: 食洗
オリエント産業株式会社卸売・小売業

価格が安く、製品質が良いです。微妙なカーブが他社より良く、液だれがしません。専用ふたが欲しいです。購入して良かったです。

対象商品 : 14706309
2021-11-15
用途: オリーブ油さし

ウイスキー瓶にピッタリ尻漏れなしの優れものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 14706309
2021-02-10
用途: ガーリックオイルの分注
製造業

内径2センチの広口のボトル用に購入 サイズが心配でしたが問題なく使用できました。対応サイズを説明文に載せていただけるとさらに安心して購入できると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする